VIX Tools - PTX PRO HODELYKT 480 LUMEN - 33050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
Oppladbar - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7331724330504
Elnummer
8837638
Leverandørens varenummer
33050
Typebeskrivelse
8837638
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Antall batterier:
2
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
190 mm
PTX Pro HL-2R er en kraftig fokuserbar hodelykt på hele 1000 lumen med en rekkevidde på 110m. Rød LED foran for forbedret møreksyn samt rød LED bak for god synlighe.
PTX Pro HL-2R her innebygd sensor slik at du kan styre lyset med håndbevegelser.
Lampen drives av et 18650-batteri som lades med en USB-C lader. LED indikator viser batteristatus. Lampehuset er i aluminium.
Spesifikasjoner:
Lysstyrke: 1000 Lumen
Lysnivå: 100% - 70% - 15% - 2% - Rød
Lysnivå bak: Rød rød blink
Håndbevegelse sensor
Fokuser bar
Lysrekkevidde: 110 m
Brukstid: 2.5 t - 50 t
Batteri: 1 x 18650 Li-ion 2600 mAh, Oppladbart via USB-C (Kabel medfølger)
Batteriindikator (rød / grønn led)
IP 44
Fallsikker 1 meter
Vekt: 170 g inkl. batteri
PTX Pro HL-2R her innebygd sensor slik at du kan styre lyset med håndbevegelser.
Lampen drives av et 18650-batteri som lades med en USB-C lader. LED indikator viser batteristatus. Lampehuset er i aluminium.
Spesifikasjoner:
Lysstyrke: 1000 Lumen
Lysnivå: 100% - 70% - 15% - 2% - Rød
Lysnivå bak: Rød rød blink
Håndbevegelse sensor
Fokuser bar
Lysrekkevidde: 110 m
Brukstid: 2.5 t - 50 t
Batteri: 1 x 18650 Li-ion 2600 mAh, Oppladbart via USB-C (Kabel medfølger)
Batteriindikator (rød / grønn led)
IP 44
Fallsikker 1 meter
Vekt: 170 g inkl. batteri


