VIX Tools - PTX Pro Lommelykt 350 Lumen - 36001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pennlykt
Batteritype (form) - Mikro
ANSI - AAA
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7331724360013
Elnummer
8835982
Leverandørens varenummer
36001
Typebeskrivelse
8835982
Modell / utførelse:
Pennlykt
Batteritype (form):
Mikro
ANSI:
AAA
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IPX8
Antall batterier:
4
Inkludert batterier:
nei
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Andre
Lengde:
153 mm
Meget lyssterk lommelykt med hele 350 lumen i lysutbytte.
Lykten er produsert i aluminium som gjør at den tåler tøff behandling.
Batteri: 4 x AAA. Holder i ca 4 timer på full effekt.
5 lysnivåer.
Håndleddrem og hylster inngår.
Lys-rekkevidde: 260 meter.
Tåler vann: IP X6.
Lykten er produsert i aluminium som gjør at den tåler tøff behandling.
Batteri: 4 x AAA. Holder i ca 4 timer på full effekt.
5 lysnivåer.
Håndleddrem og hylster inngår.
Lys-rekkevidde: 260 meter.
Tåler vann: IP X6.