VIX Tools - Spiralbor Tre 10x450mm - 8835989

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Spiralbor Tre 10x450mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 10 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572000606

Elnummer

8835989

Leverandørens varenummer

8835989

Typebeskrivelse

8835989

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

10 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

Ja

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Total lengde:

450 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Senterbordiameter:

2 mm

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Chrom-Vanadium

Spiralbor for treverk i CK45 stål, som sikrer lang levetid. Sentrerings spiss for nøyaktig sentrering. Boret har også 1/4" hexagon innfestning som gjør at boret ikke slurer i chuck ved stor motstand under boring.