VIX Tools - Trekkefjær Racer tongue 4,7mm 30M - 8879768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Racer Tongue
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072572001238
Elnummer
8879768
Leverandørens varenummer
8879768
Typebeskrivelse
8879768
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,7 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,7 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
410 mm
Vridd:
Ja
Trekkefjær Racer tongue 4,7mm/30M