VIX Tools - VARMEVIFTE 2 KW 230V Vix Tools - IFH01-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 8,7 A
Elektrisk effekt i systemet - 2 kVA
Vekt - 3,6 kg
Matespenningsområde - 220...240 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572001207
Elnummer
8879761
Leverandørens varenummer
IFH01-20
Typebeskrivelse
8879761
Nominell strøm:
8,7 A
Elektrisk effekt i systemet:
2 kVA
Vekt:
3,6 kg
Matespenningsområde:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Antall deler:
1
Maksimum bredde arbeidsstykke:
0 mm
Maksimum diameter arbeidsstykke:
0 mm
Lengde:
250 mm
Bredde:
237 mm
Høyde:
345 mm
Varmeviften er egnet som ekstra
varmekilde og punktoppvarming i tørre rom.
Den må ikke brukes som hovedvarmekilde.
Vifteovnen må ikke bygges om eller brukes til
andre ting enn det den er beregnet for.
Apparatet har innebygd overopphetingsvern
som slår av enheten ved overoppheting., Maks. effekt: 2 kW
Spenning: 230 V / 50 Hz
Strømforbruk: 8,7 A
Støynivå: 50 dB
Verneklasse: IP24
Mål: 250 x 237 x 345 mm
Vekt: 3,6 kg
Med bærehåndtak
Overopphetingsvern, ADVARSEL! Vifteovnen må ikke tildekkes
da det kan føre til overoppheting.
varmekilde og punktoppvarming i tørre rom.
Den må ikke brukes som hovedvarmekilde.
Vifteovnen må ikke bygges om eller brukes til
andre ting enn det den er beregnet for.
Apparatet har innebygd overopphetingsvern
som slår av enheten ved overoppheting., Maks. effekt: 2 kW
Spenning: 230 V / 50 Hz
Strømforbruk: 8,7 A
Støynivå: 50 dB
Verneklasse: IP24
Mål: 250 x 237 x 345 mm
Vekt: 3,6 kg
Med bærehåndtak
Overopphetingsvern, ADVARSEL! Vifteovnen må ikke tildekkes
da det kan føre til overoppheting.


