VIX - Twister 4, trebor, 22X165mm - TWIST422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 22 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707031489
Elnummer
8835791
Leverandørens varenummer
TWIST422
Typebeskrivelse
8835791
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
22 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Total lengde:
165 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
2 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei
Sikrer rask fjerning av spon og hurtig gjennomføringskraft.
Carbonstål-legering gir lang levetid og slitestyrke. En av våre bestselgere på grunn av effektiviteten på boringen!


