VIX - Utsparingskniv - 8879700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Med glidesko - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572001078
Elnummer
8879700
Leverandørens varenummer
8879700
Typebeskrivelse
8879700
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Utsparingskniv, for bruk til å spare ut til ledningsføring i brytere/kontakter., Leveres med praktisk slire i nylon.