VIX - VERKTØYLINE ELASTISK NLG 5 KG - 700970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks last - 5 kg
Kapslingsmateriale - Plast
Karabinlås - Skrulokk
Med trinse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002419
Elnummer
8819884
Leverandørens varenummer
700970
Typebeskrivelse
8819884
Modell / utførelse:
Andre
Maks last:
5 kg
Kapslingsmateriale:
Plast
Karabinlås:
Skrulokk
Med trinse:
nei
Karabinkrokens materiale:
Aluminium