VIX - Vix Montørsett Modul 1 - 8876920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 6
Antall sporskrutrekkere - 2
Antall tenger - 3
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830283
Elnummer
8876920
Leverandørens varenummer
8876920
Typebeskrivelse
8876920
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
6
Antall sporskrutrekkere:
2
Antall tenger:
3
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
10
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
1
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
10
Totalt antall verktøy:
27
Emballasje:
Veske
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
1
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
19
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Inneholder:
Verktøybag, sort
Bitssett
Unbrakonøkler, sett 1,5 - 10mm
Kombitang 1000V, 185mm
Sideavbiter slim, 165mm
Spisstang slim, 200mm
Vannpumpetang, 240mm
Skiftenøkkel, 150mm
Skapnøkkel universal
Bunnskruenøkkel
Baufil proff, 150mm
Trekkefjær nylon, 15m
Vernebriller sport
Kabelkutter CC22, 160mm
Utsparingstang for thermoplast "standard" 10,5mm
Meterstokk glassfiber, 2m
Torpedovater plast m/magnet
Håndverkskniv/elkniv med dobbelthylster
HSS cobolt maskinborsett, 19 bor 1-10mm
Snekkerhammer
Skrutrekkersett 1000V 6 trekkere PZ/flat
Skrutrekker 1000V PZ/flat 1x175mm og PZ/flat 2x205mm