Volution - FRESH AVFUKTER D1200 - 720018

KopierKopier
Volution - FRESH AVFUKTER D1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks. avfuktningskapasitet per 24 timer:

12 l
Se tilgjengelige varianter8 l

Luftmengde fra/til:

0...130 m³/h
Se tilgjengelige varianter0...90 m³/h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. avfuktningskapasitet per 24 timer - 12 l

  • Luftmengde fra/til - 0...130 m³/h

  • Effektforbruk - 50 W

  • Lydeffektnivå - 44 dB(A)

  • Driftstemperaturområde - -20...40 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318117200187

Elnummer

4910545

Leverandørens varenummer

720018

Typebeskrivelse

4910545

Maks. avfuktningskapasitet per 24 timer:

12 l

Luftmengde fra/til:

0...130 m³/h

Effektforbruk:

50 W

Lydeffektnivå:

44 dB(A)

Driftstemperaturområde:

-20...40 °C

Antall viftetrinn:

1

Tilkoblingsspenning:

230 V

Påfyllingsindikering:

nei

Med luftfilter:

Ja

Forskyvbar:

nei

Høyde:

200 mm

Bredde:

200 mm

Dybde:

300 mm

Kompakt avfukter til der det er behov for kontinuerlig tørking. Skall i rustfritt, lett installasjon, automatisk tilbakestilling.