Volution - Håndkletørker Blues 4/550 M2 RUSTFRITT STÅL - 3525-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall rør - 4
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 40 W
Farge - Krom
Med brakett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477352543
Elnummer
5800554
Leverandørens varenummer
3525-4
Typebeskrivelse
5800554
Antall rør:
4
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
40 W
Farge:
Krom
Med brakett:
Ja
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
550 mm
Høyde:
710 mm
Dybde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja