Volution - Håndkletørker TR85-i M2 RUSTFRITT STÅL - 3517-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477351782
Elnummer
5800608
Leverandørens varenummer
3517-8
Typebeskrivelse
5800608
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
60 W
Farge:
Krom
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
730 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
113 mm
Vekt:
5,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja