Volution - Håndkletørker Blues 8/700 M2 RUSTFRITT STÅL - 3526-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Roterbar - Ja
Antall rør - 8
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 110 W
Farge - Krom
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477352666
Elnummer
5800559
Leverandørens varenummer
3526-6
Typebeskrivelse
5800559
Roterbar:
Ja
Antall rør:
8
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
110 W
Farge:
Krom
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
700 mm
Høyde:
1350 mm
Dybde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja


