Volution - Håndkletørker Flex I 2/550 M2 SORT RUSTFRITT STÅL - 26-2020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Roterbar - nei
Antall rør - 2
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 20 W
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477620208
Elnummer
5800544
Leverandørens varenummer
26-2020
Typebeskrivelse
5800544
Roterbar:
nei
Antall rør:
2
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
20 W
Farge:
Svart
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
560 mm
Høyde:
330 mm
Dybde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja


