Volution - Håndkletørker Flex I 2/550 RUSTFRITT STÅL - 26-2015

KopierKopier
Volution - Håndkletørker Flex I 2/550 RUSTFRITT STÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall rør - 2

  • Materiale - Stål

  • Maks tilført effekt varme - 20 W

  • Farge - Krom

  • Med brakett - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477620154

Elnummer

5800539

Leverandørens varenummer

26-2015

Typebeskrivelse

5800539

Antall rør:

2

Materiale:

Stål

Maks tilført effekt varme:

20 W

Farge:

Krom

Med brakett:

Ja

Roterbar:

nei

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0 W

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Effektstyring:

Andre

Med tidsur:

nei

Glansgrad:

Blank

Bredde:

560 mm

Høyde:

330 mm

Dybde:

112 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Digital visning:

nei

For bustilkobling:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Flex I har 2 armer som er 550 mm lange. Håndkletørken har veldig gode tørkeegenskaper. De individuelt svingbare I-formede armene i 180 grader gjør at håndklærne henger luftig ned etter behov. Konstruksjonen er veldig stabil. Flex I er laget av rustfritt stål og. Håndkleholderen kan monteres høyre eller venstrehendt.