Volution - Håndkletørker Flex I 3/550 RUSTFRITT STÅL - 26-2016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall rør - 3
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 30 W
Farge - Krom
Med brakett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477620161
Elnummer
5800540
Leverandørens varenummer
26-2016
Typebeskrivelse
5800540
Antall rør:
3
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
30 W
Farge:
Krom
Med brakett:
Ja
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
560 mm
Høyde:
420 mm
Dybde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Med montasjemateriell:
Ja