Volution - Håndkletørker Flex U 2/450 M2 SORT RUSTFRITT STÅL - 26-1030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall rør - 2
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 28 W
Farge - Svart
Med brakett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477610308
Elnummer
5800530
Leverandørens varenummer
26-1030
Typebeskrivelse
5800530
Antall rør:
2
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
28 W
Farge:
Svart
Med brakett:
Ja
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
455 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja
(lakkert sortrt) og kraften er 28W. Håndkleholderen kan monteres høyre eller venstrehendt. Modellen leveres komplett med Momento II ™ brakett for skjult elektrisk montering plassert i bunnen. Den innebygde Momento II-timeren kan styres via appen eller manuelt. Via appen er det også mulig å stille inn effekten, angi tidsplaner for når håndkletørkeren skal varmes opp og pares med Pax Calima baderomsvifte, så starter håndkletørkeren automatisk når viftefuktighetssensoren indikerer et forhøyet nivå, for eksempel når du begynner å dusje.