Volution - Håndkletørker Flex U 2/650 RUSTFRITT STÅL - 26-1024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Roterbar - nei
Antall rør - 2
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 43 W
Farge - Krom
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477610247
Elnummer
5800526
Leverandørens varenummer
26-1024
Typebeskrivelse
5800526
Roterbar:
nei
Antall rør:
2
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
43 W
Farge:
Krom
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
655 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Med montasjemateriell:
Ja