Volution - Håndkletørker Jazz 8/700 M2 RUSTFRITT STÅL - 3526-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall rør - 8
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 110 W
Farge - Krom
Med brakett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477352635
Elnummer
5800553
Leverandørens varenummer
3526-3
Typebeskrivelse
5800553
Antall rør:
8
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
110 W
Farge:
Krom
Med brakett:
Ja
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
700 mm
Høyde:
1350 mm
Dybde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja