Volution - Håndkletørker Limbo M2 sort - 3551-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Roterbar - nei
Antall rør - 1
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 24 W
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391477355131
Elnummer
5800513
Leverandørens varenummer
3551-3
Typebeskrivelse
5800513
Roterbar:
nei
Antall rør:
1
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
24 W
Farge:
Svart
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0 W
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
50 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja


