Volution - Håndkletørker TR55-i M2 RUSTFRITT STÅL - 3517-5

KopierKopier
Volution - Håndkletørker TR55-i M2 RUSTFRITT STÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Andre

  • Roterbar - Ja

  • Antall rør - 4

  • Materiale - Stål

  • Maks tilført effekt varme - 40 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477351751

Elnummer

5800606

Leverandørens varenummer

3517-5

Typebeskrivelse

5800606

Utførelse radiator/håndkletørker:

Andre

Roterbar:

Ja

Antall rør:

4

Materiale:

Stål

Maks tilført effekt varme:

40 W

Farge:

Andre

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Effektstyring:

Elektronisk

Med tidsur:

Ja

Glansgrad:

Blank

Bredde:

460 mm

Høyde:

750 mm

Dybde:

113 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Digital visning:

nei

Programmerbar:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Med montasjemateriell:

Ja

Elektrisk håndkletørker i krom med intelligent repeterende Momento II timer. Smart separat tilkoblingshus for enkel elektrisk tilkobling / docking av håndkletørkeren. Bare 40W. Vendbare sinkfester. For skjult elektrisk tilkobling. Allpolig bryter / IP44 / 230V 50Hz / dobbeltisolert / S / CE