Volution - Håndkletørker TR65-i M2 RUSTFRITT STÅL - 3517-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Maks tilført effekt varme - 40 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477351768
Elnummer
5800607
Leverandørens varenummer
3517-6
Typebeskrivelse
5800607
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Maks tilført effekt varme:
40 W
Farge:
Krom
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
500 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
113 mm
Vekt:
5,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja


