Volution - Inv. del Fresh TL-C/stuss - 249837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Kanalbredde - 100 mm
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318112498374
Elnummer
4910537
Leverandørens varenummer
249837
Typebeskrivelse
4910537
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Kanalbredde:
100 mm
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Veggventil med et utviklet kondensskydd for best mulig skydd. Trinnløs justering av spjeld.
ProduktbladPDF