Volution - PAX HÅNDKLETØRKER FOXTROT TIMER VENSTRE - 3708-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Andre
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477370868
Elnummer
4910594
Leverandørens varenummer
3708-6
Typebeskrivelse
4910594
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Med tidsur:
Ja
Bredde:
530 mm
Høyde:
810 mm
Dybde:
119 mm
Vekt:
2,92 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Kan styres via APP (application):
nei
Foxtrot er designet for å gi full fleksibilitet, velg mellom versjon med on/off eller timer versjon, høyre eller venstre. Pax Foxtrot er laget av rustfritt stål, har beskyttelsesklasse IP44 og er jordet. Foxtrot kan monteres med skjult eller synlig elektrisk tilkobling.