Volution - PAX HÅNDKLETØRKER SALSA TIMER SORT VENSTRE - 3709-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477370974
Elnummer
5800352
Leverandørens varenummer
3709-7
Typebeskrivelse
5800352
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
550 mm
Høyde:
740 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei