Volution - PAX HÅNDKLETØRKER SALSA TIMER SORT HØYRE - 3709-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Roterbar - nei
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477370912
Elnummer
5800351
Leverandørens varenummer
3709-1
Typebeskrivelse
5800351
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
540 mm
Høyde:
700 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei