Volution - PAX KABEL OJORDAT M STIKK HÅNDKLETØRKER - 8340-5

KopierKopier
Volution - PAX KABEL OJORDAT M STIKK HÅNDKLETØRKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Lengde - 1,5 m

  • Kontakttilkobling systemavhengig - nei

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477834056

Elnummer

5800697

Leverandørens varenummer

8340-5

Typebeskrivelse

5800697

Tilkobling 1:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Tilkobling 2:

Andre

Lengde:

1,5 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med snorbryter:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kabel og ujordet stikk 1,5m for håndkletørker Momento II