Volution - Rist 150 grå - 182507

KopierKopier
Volution - Rist 150 grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Nominell kanalbredde - 100 mm

  • Nominell kanalhøyde - 100 mm

  • Frontbredde - 150 mm

  • Fronthøyde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318111825072

Elnummer

4910684

Leverandørens varenummer

182507

Typebeskrivelse

4910684

Materiale:

Plast

Nominell kanalbredde:

100 mm

Nominell kanalhøyde:

100 mm

Frontbredde:

150 mm

Fronthøyde:

150 mm

Med trådnetting:

nei

Med insektsnetting:

nei

Med trykkavlastning-avblåsningsventil:

nei

Med trykkavlastningsventil innsug:

nei

Med motroterende ventilseksjon:

nei

Med synkronisert roterende ventilseksjon:

nei

Låsbar:

nei

Motorstyrt:

nei

Farge:

Grå

Rektangulært gitter 150x150mm beregnet for bruk på yttervegg, komplett med insektsnett og forsynt med forsenkede skruehull for skruemontering. Hullmønsteret på skruehullene passer til dekkplate Fresh #175 artikkelnummer 661810. Utstyrt med snap-on-feste for Fresh sine gjennomgående hull. Ristene er laget i PP (polypropylen) med lav miljøbelastning. Tilgjengelig i flere forskjellige farger.