Volution - Rist 150 hvit - 182501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Nominell kanalbredde - 100 mm
Nominell kanalhøyde - 100 mm
Frontbredde - 150 mm
Fronthøyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318111825010
Elnummer
4910666
Leverandørens varenummer
182501
Typebeskrivelse
4910666
Materiale:
Plast
Nominell kanalbredde:
100 mm
Nominell kanalhøyde:
100 mm
Frontbredde:
150 mm
Fronthøyde:
150 mm
Med trådnetting:
nei
Med insektsnetting:
Ja
Med trykkavlastning-avblåsningsventil:
nei
Med trykkavlastningsventil innsug:
nei
Med motroterende ventilseksjon:
nei
Med synkronisert roterende ventilseksjon:
nei
Låsbar:
nei
Motorstyrt:
nei
Farge:
Hvit