Volution - Rist 150 hvit m hvit stuss - 182801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Nominell kanaldiameter - 100 mm
Frontbredde - 150 mm
Fronthøyde - 150 mm
Med trådnetting - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318111828011
Elnummer
4900207
Leverandørens varenummer
182801
Typebeskrivelse
4900207
Materiale:
Plast
Nominell kanaldiameter:
100 mm
Frontbredde:
150 mm
Fronthøyde:
150 mm
Med trådnetting:
nei
Med insektsnetting:
nei
Med trykkavlastning-avblåsningsventil:
nei
Med trykkavlastningsventil innsug:
nei
Med motroterende ventilseksjon:
nei
Med synkronisert roterende ventilseksjon:
nei
Med innbygningsramme:
nei
Låsbar:
nei
Motorstyrt:
nei
Farge:
Hvit


