Volution - Rist med stuss Fresh Ø100/145 - 441090

KopierKopier
Volution - Rist med stuss Fresh Ø100/145

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 145 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318114410909

Elnummer

4910680

Leverandørens varenummer

441090

Typebeskrivelse

4910680

Lengde:

145 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rist med insektnett og stuss. Beregnet for bruk på yttervegger. Risten har en sirkulær tilkobling tilpasset spirorørstandarden utviklet for bruk som avtrekks- eller uteluftsdon for naturlig trekkventilasjon. Den sirkulære stussen er laget av metall med gummiringtetning og med insektnett i plast.