Volution - Rist med stuss Fresh Ø125/165 - 441201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 165 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Farge - Hvit
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318114412019
Elnummer
4910677
Leverandørens varenummer
441201
Typebeskrivelse
4910677
Lengde:
165 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rist med insektnett og stuss. Beregnet for bruk på yttervegger. Risten har en sirkulær tilkobling tilpasset spirorørstandarden utviklet for bruk som avtrekks- eller uteluftsdon for naturlig trekkventilasjon. Den sirkulære stussen er laget av metall med gummiringtetning og med insektnett i plast.
ProduktbladPDF


