Volution - Veggrør Ø160x550 - 810080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale, kanal - Plast
Isolasjonsmateriale - Andre
Nominell kanaldiameter - 160 mm
Kanalens materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318118100806
Elnummer
4910692
Leverandørens varenummer
810080
Typebeskrivelse
4910692
Modell / utførelse:
Andre
Materiale, kanal:
Plast
Isolasjonsmateriale:
Andre
Nominell kanaldiameter:
160 mm
Kanalens materialkvalitet:
Andre
Fremstillignsmåte:
Andre
Isoleringstykkelse:
0 mm
Utvendig overflatebeskyttelse:
Andre
Innvendig overflatebeskyttelse:
Andre
Perforert innervegg:
nei
Farge utside:
Hvit
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Med overskyvbar klemme:
nei
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Antibakteriell behandling:
nei
Antistatisk utførelse:
nei