Volution - Veggventil Fresh TL80C dBs - 629826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Form - Kvadratisk
Farge - Hvit
Ring for innbygging - Andre
Tilluftsventil - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318116298260
Elnummer
4910527
Leverandørens varenummer
629826
Typebeskrivelse
4910527
Materiale:
Plast
Form:
Kvadratisk
Farge:
Hvit
Ring for innbygging:
Andre
Tilluftsventil:
Ja
Fraluftventil:
nei
Med mengdeinstilling:
Ja
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
nei
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Høyinduserende:
nei
Med filter:
Ja
Veggventil med et utviklet kondensskydd for best mulig skydd. Trinnløs justering av spjeld.
ProduktbladPDF


