WAFI Walter Fischer GmbH - Blindplugg M12 Messing - 1254910

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Blindplugg M12 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk

  • Egnet for mobiltelefoner - 12

  • Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613007331

Elnummer

1254910

Leverandørens varenummer

1254910

Typebeskrivelse

BLINDPLUGG MESSING

Egnet for gjenget kabelforskruing:

Metrisk

Egnet for mobiltelefoner:

12

Med n-kant skiftenøkkel flat:

Andre

Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse

Gjengelengde: 5 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse