WAFI Walter Fischer GmbH - Blindplugg M63 Messing - 1254926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 63
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613007409
Elnummer
1254926
Leverandørens varenummer
1254926
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG MESSING
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
63
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
Gjengelengde: 10 mm
Materiale: Forniklet messing
Forskruning: Slisse
Materiale: Forniklet messing
Forskruning: Slisse


