WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter M12 Messing - 1254930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613007416
Elnummer
1254930
Leverandørens varenummer
1254930
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER MESSING
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Messing
Form:
Sekskantet
Høyde:
3 mm
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei


