WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter M32 Messing - 1254942

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter M32 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Farge - Messing

  • Form - Sekskantet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613007454

Elnummer

1254942

Leverandørens varenummer

1254942

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER MESSING

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

Gjengestigning:

1,5 mm

Farge:

Messing

Form:

Sekskantet

Høyde:

4,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: Forniklet messing