WAFI Walter Fischer GmbH - Mellomstykke M16/PG 9 Messing - 1254882

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Mellomstykke M16/PG 9 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Metall

  • Gjengestigning - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613007119

Elnummer

1254882

Leverandørens varenummer

1254882

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE MESSING MM TIL PG

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Metall

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

7 mm

Fastnøkkelbredde:

18 mm

Sekskant hjørnemål:

18 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...120 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Mellomstykke i forniklet messing.

Utvendig dimensjon: M16
Innvendig dimensjon: PG9
Gjengelengde: 7 mm
Materiale: Forniklet messing
Forskruning: 6-kant