WAFI Walter Fischer GmbH - Mellomstykke PG21/M25 Messing - 1250491

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Mellomstykke PG21/M25 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 21

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613004590

Elnummer

1250491

Leverandørens varenummer

1250491

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE MESSING PG TIL MM

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

21

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

32 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...120 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Mellomstykke i forniklet messing.

Utvendig dimensjon: PG21
Innvendig dimensjon: M25
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant