WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel EX M12 2-7 Messing - 1259200

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel EX M12 2-7 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 2...7 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613008437

Elnummer

1259200

Leverandørens varenummer

1259200

Typebeskrivelse

NIPPEL MESSING EX

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

2...7 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

13 mm

Sekskant hjørnemål:

15 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...55 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: Uforniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: Neopren
Sertifiseringsnr. LCIE 96.D6019X, LCIE 01 ATEX 6006 X


Gjengelengde: 8 mm
Klemområde: 2-7 mm