WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Flatkabel M20 Messing - 1254952

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Flatkabel M20 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613007508

Elnummer

1254952

Leverandørens varenummer

1254952

Typebeskrivelse

NIPPEL MESSING FOR FLATKABEL

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

6 mm

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Sekskant hjørnemål:

24 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

Ja

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Ytre diameter: 20,5 mm
Slissemål min: - mm
Slissemål maks: 15x5 mm
Gjengelengde: 6 mm

Materiale: Forniklet messing
Materiale pakning: Neopren
Materiale trykkringer: Galvanisert stål
Temperaturbestandighet pakning: -20 °C til 80 °C
Halogenfri: Ja