WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Flatkabel M32 Messing - 1254954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32
For kabeldiameter - 0...0 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613007522
Elnummer
1254954
Leverandørens varenummer
1254954
Typebeskrivelse
NIPPEL MESSING FOR FLATKABEL
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
32
For kabeldiameter:
0...0 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
6 mm
Fastnøkkelbredde:
37 mm
Sekskant hjørnemål:
40 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
Ja
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Slissemål min: 14x4 mm
Slissemål maks: 27x11,5 mm
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Forniklet messing
Materiale pakning: neopren
Materiale trykkringer: Galvanisert stål
Temperaturbestandighet pakning: -20 °C til 80 °C
Halogenfri: Ja


