WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Standard M16 6-8 - 1254812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
For kabeldiameter - 6...8 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613006662
Elnummer
1254812
Leverandørens varenummer
1254812
Typebeskrivelse
NIPPEL MESSING STANDARD
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
For kabeldiameter:
6...8 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
5 mm
Fastnøkkelbredde:
15 mm
Sekskant hjørnemål:
18 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS:
Klemområde: 6-8 mm
Gjengelengde: 5 mm
Tetthetsgrad: IP 65
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS: