WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel WADI-TEC EMC M12 4-6,5 - 1249260

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel WADI-TEC EMC M12 4-6,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 4...6,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613002770

Elnummer

1249260

Leverandørens varenummer

1249260

Typebeskrivelse

NIPPEL MESSING EMC

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

4...6,5 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

7 mm

Fastnøkkelbredde:

14 mm

Sekskant hjørnemål:

14 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...120 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

nei

Nippel med strekkavlaster og innvendig jordingsklemme som presses sammen 360° rundt skjermen. Dette gir en meget hurtig og enkel montasje. Behøver ikke demontere nippelen ved montering.

For skjerm: 4 mm
Klemområde: 4-6,5 mm
Gjengelengde: 7 mm
Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Klemring for jording: fortinnet kunststoff
Tetning rundt kabel: 2 stk gummipakninger for optimal tetning
Tetning rundt gjenger: O-ring
Temperatur: -25 °C til +120 °C