WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel WADI-TEC EMC M25 10-14,5 - 1249270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
For kabeldiameter - 10...14,5 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613002824
Elnummer
1249270
Leverandørens varenummer
1249270
Typebeskrivelse
NIPPEL MESSING EMC
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
For kabeldiameter:
10...14,5 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
26 mm
Sekskant hjørnemål:
24 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...120 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
nei
For skjerm: 10 mm
Klemområde: 10-14,5 mm
Gjengelengde: 8 mm
Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Klemring for jording: fortinnet kunststoff
Tetning rundt kabel: 2 stk gummipakninger for optimal tetning
Tetning rundt gjenger: O-ring
Temperatur: -25 °C til +120 °C


