WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;1 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grå - 2000-1201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...0,75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...1,5 mm²
Merkestrøm In - 13,5 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454966768
Elnummer
1239028
Leverandørens varenummer
2000-1201
Typebeskrivelse
2000-1201
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...0,75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...1,5 mm²
Merkestrøm In:
13,5 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...1 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
3,5 mm
Høyde:
48,5 mm
Dybde:
32,9 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


