WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;185 mm²;laterale merkespor;grå - 285-1185

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;185 mm²;laterale merkespor;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 50...185 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 50...185 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 50...185 mm²

  • Merkestrøm In - 353 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143067065

Elnummer

1219025

Leverandørens varenummer

285-1185

Typebeskrivelse

285-1185

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

50...185 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

50...185 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

50...185 mm²

Merkestrøm In:

353 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

50...185 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

32 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

116 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

2-leder gjennomgående rekkeklemme; 185 mm²; laterale merkespor; bare for DIN 35 x 15-skinne; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; grå