WAGO - 2-leder jordklemme;50 mm²;laterale merkespor;grønn-gul - 285-157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...50 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4045454507435
Elnummer
1208307
Leverandørens varenummer
285-157
Typebeskrivelse
285-157
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...50 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
20 mm
Høyde:
94 mm
Dybde:
87 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul