WAGO - 2-leder jordklemme;med spak og trykknapp;10 mm²;grønn-gul - 2110-5207

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder jordklemme;med spak og trykknapp;10 mm²;grønn-gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4055143904469

Elnummer

1239019

Leverandørens varenummer

2110-5207

Typebeskrivelse

2110-5207

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

4...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

4...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

110...110 °C

Bredde:

10 mm

Høyde:

89 mm

Dybde:

36,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

2-leder jordklemme; med spak og trykknapp; 10 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grønn-gul